HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S

HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S - HARWIN
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M80-10●併用可能製品:M80シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8mm●幅:3.4mm●ハウジング材質:ポリアミド●圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00836897M80-1010398S
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする