ARCOL(OHMITE)
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1224 (3250M), 2W LVK25R001FER
仕様
●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1224 (3250M)●許容差:1%●定格電力:2W
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00838218
LVK25R001FER
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください