HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 M80-8801098

HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 M80-8801098 - HARWIN
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M180●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:16.3mm●幅:7.71mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PS●DILソケットフードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00836879M80-8801098
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする