曜日別特売

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 1225 (3264M), 2W MCS3264R005FER

Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 1225 (3264M), 2W MCS3264R005FER - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1225 (3264M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite MCSシリーズSMD電流検出抵抗器. Ohmite MCSシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 難燃性エポキシ保護コーティング 超低抵抗値 精密抵抗合金 優れた温度係数特性 低インダクタンス、低熱EMFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838516MCS3264R005FER
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする