仕様●最大抵抗:1kΩ●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:0.224A●アクチュエータタイプ:リニアシャフトmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。寸法(mm)58.67×34.93RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個