BAHCO(バーコ)
Bahco ドライバーセット 絶縁ドライバ セット 7個 BE-9888S
チップサイズ
【マイナス】0.4、0.5、0.8、1mm【Pozidriv】PZ0、PZ2、PZ3
入数(個)
7
チップタイプ
【Pozidriv】マイナス
各種認証
VDE:1000V認証あり
ドライバ種類
絶縁ドライバセット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00838087
BE-9888S
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください