Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 2.5W 10Ω ±10%, EY100KE
- 仕様
- ●抵抗:10Ω●定格電力:2.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:EY●温度係数:Minimum of -900ppm/℃●動作温度 Min:-40℃●EYシリーズアキシャル抵抗器. Ohmite EYシリーズセラミック複合抵抗器は、大エネルギー処理能力が重視される各種用途向けに設計されています。このアキシャル抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。EYアキシャル抵抗器は、従来の薄膜抵抗器や巻線抵抗器と比べて、接断に対する高い信頼性を実現するユニークな設計を特長としています。. 特長. 自動配置装置で使用可能 高ピーク電力及び高エネルギー用途に適合 RoHS 鉛フリー終端 最大2.5 W @ +25 ℃ 最大400 J
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























