曜日別特売

Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 12.5W

Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 12.5W - ARCOL(OHMITE)
仕様
●最大抵抗:50Ω●許容差:10%●定格電力:12.5W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:3.18 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:305 Vrmsmm●定格電流:0.50A●電気テーパー:角度mm●REシリーズ 巻線型ポテンショメータ 12.5 W. Ohmite REシリーズ巻線型ポテンショメータは、長期間の使用でもスムーズで確実に動作するように設計・製造されています。REシリーズは、セラミック製ボディ、高級抵抗合金製線形テーパー巻線、ガラスエナメルコーティング、金属スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト化合物、はんだコーティング端子を備えています。REシリーズの主な用途は、モータ速度制御、調光器、便利な可変抵抗設定が必要な機器などです。. 許容差: ± 10 % 12.5 ワット
長さ(m)
17.46
奥行(mm)
22.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838595RES50RE
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする