- 仕様
- ●最大抵抗:50Ω●許容差:10%●定格電力:12.5W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:3.18 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:305 Vrmsmm●定格電流:0.50A●電気テーパー:角度mm●REシリーズ 巻線型ポテンショメータ 12.5 W. Ohmite REシリーズ巻線型ポテンショメータは、長期間の使用でもスムーズで確実に動作するように設計・製造されています。REシリーズは、セラミック製ボディ、高級抵抗合金製線形テーパー巻線、ガラスエナメルコーティング、金属スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト化合物、はんだコーティング端子を備えています。REシリーズの主な用途は、モータ速度制御、調光器、便利な可変抵抗設定が必要な機器などです。. 許容差: ± 10 % 12.5 ワット
- 長さ(m)
- 17.46
- 奥行(mm)
- 22.23
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応