曜日別特売

Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 100W

Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 100W - ARCOL(OHMITE)
仕様●最大抵抗:50Ω●許容差:10%●定格電力:100W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:1.41A●電気テーパー:角度mm●RKシリーズ100 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RKシリーズ巻線型ポテンショメータは、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。 このRKシリーズはセラミック製ボディ、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線、ホウロウコーティング、金属スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト組成、はんだがコーティングされた端子を備えています。 RKシリーズの一般的用途には、モータ速度制御、ライトディマー、そして便利な可変抵抗設定を必要とする機器が挙げられます。. 許容差±10 % 100 W寸法(mm)79.38×44.45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837211RKS50RE
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする