BAHCO(バーコ)
Bahco レンチ 8069 IP 110 mm 合金鋼
材質
合金鋼
全長(mm)
110
仕上
Phosphate
材質(ハンドル)
金属
レンチ
モンキーレンチmm
入数(個)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00837545
8069 IP
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください