BAHCO(バーコ)
Bahco コンビネーションスパナ 111M-7 7 mm
その他
ダブルエンドあり/【インチまたはメートル】Metricmm
材質
合金鋼
全長(mm)
120
サイズ
7mm
仕上
クロム
スパナ
コンビネーションスパナ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00837098
111M-7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください