Bahco コンビネーションスパナ 111M-8 8 mm

Bahco コンビネーションスパナ 111M-8 8 mm - BAHCO(バーコ)
その他ダブルエンドあり/【インチまたはメートル】Metricmm材質合金鋼全長(mm)130サイズ8mm仕上クロムスパナコンビネーションスパナ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00836696111M-8
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする