Deltron DINソケット 6極 メス シャーシマウント

Deltron DINソケット 6極 メス シャーシマウント - DELTRON
仕様
●極数: 6●オス/メス: メス●実装タイプ: シャーシマウント●コネクタサイズ: スタンダード●結線方法: はんだ●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●ハウジング材質: Mazak●動作温度 Max: +70℃●フランジ固定ねじ2本でパネルに取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準DINプラグとかん合しますが、リングロックプラグ製品(592シリーズ)用に特別に設計されており、ロックリングを1/4回転するだけですばやく簡単にプラグを固定できます。全6色の交換可能なプラスチックリングを使用して色分けできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841079593-0600
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする