- 仕様
- ●極数: 6●オス/メス: メス●実装タイプ: シャーシマウント●コネクタサイズ: スタンダード●結線方法: はんだ●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●ハウジング材質: Mazak●動作温度 Max: +70℃●フランジ固定ねじ2本でパネルに取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準DINプラグとかん合しますが、リングロックプラグ製品(592シリーズ)用に特別に設計されており、ロックリングを1/4回転するだけですばやく簡単にプラグを固定できます。全6色の交換可能なプラスチックリングを使用して色分けできます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応