Fluke
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-2
仕様
●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00842881
MDP-S-2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください