Fluke
Fluke 0.64 mmコネクタテストリード 45 V ac, 60V dc, 黒, 150mm
仕様
●リード長: 150mm●定格電流: 3A●色: 黒●定格電圧: 45 V ac, 60V dc●コネクタ A ジェンダー: オス●コネクタ B ジェンダー: オス●コネクタ A 向き: 直線●コネクタ B 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●動作温度 Max: +50℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00842856
4741-6-0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください