仕様●色: 黒●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●Fluke オスダブルバナナソートバー付き Fluke 黒色ダブルバナナプラグは、オス、スプリング式、スタッカブルコネクタです。18 AWG ワイヤで内部ショートしています。このコネクタの定格電圧は、 5 kV dc 、 33 kV dc 、及び 70 kV dc で、定格電流は 15 A です。このバナナプラグは、垂直方向と水平方向に積み重ねることができ、さまざまなテストに使用できます。特長と利点コンタクト材質はベリリウム銅と黄銅です スプリングはニッケルめっきベリリウム銅製で、挿抜寿命が長くなっています 絶縁材は ABS 長さは 39.37 mm です ニッケルめっきコンタクト ねじ止め用途電気接続 電子接続認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007内容量1個