仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: 17+17 DIL Female Socket●シリーズ: Datamate●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個