仕様●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: M22コネクタコンタクト●ラチェット: あり●Harwin手動圧着工具(M22圧着コンタクト用). M22シリーズ圧着コンタクト用の手動圧着工具です。上下の圧着ダイを含むジョーで構成されています。 圧着ダイには、24-30 AWG、28-30 AWG、24-28 AWG用の3種類の圧着インデントが含まれています。 このM22手動圧着工具は、ハンドルを完全に閉めるまでロックされた状態に維持するラチェット制御機構を備えているので、完全な圧着サイクルを実現することができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個