HARWIN 基板接続用ソケット 96 極 2mm 3 列 ケーブルマウント

HARWIN 基板接続用ソケット 96 極 2mm 3 列 ケーブルマウント - HARWIN
仕様●極数: 96●行数: 3●ピッチ: 2mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●定格電流: 12A●定格電圧: 120 V●シリーズ: Datamate J-Tek●コンタクト材質: ベリリウム銅●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 3列ケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列ケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 各Datamate J-Tek3列ケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きの3列ハウジングと、24-28 AWGのワイヤサイズに適した緩い圧着コンタクトで構成されています。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841657M83-LFC1F1N96-0000-000
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする