HARWIN
HARWIN 圧着工具 M20コネクタコンタクト Z20-320
仕様
●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: M20コネクタコンタクト●ラチェット: あり●M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00842120
Z20-320
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください