曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5401442

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 M80-5401442 - HARWIN
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 14●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841377M80-5401442
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする