曜日別特売

HARWIN テストソケット メス 黒 リン青銅, M3498-98

HARWIN テストソケット メス 黒 リン青銅, M3498-98 - HARWIN
仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: プラグイン、はんだ●定格電圧: 1500V ac/dc●コネクタサイズ: 2mmA●コンタクト仕上げ: 金●長さ: 11.5mm●コンタクト材質: リン青銅●絶縁材: PA9T、熱可塑樹脂●Harwin基板テストソケット(2 mmピン用). 直径2.03 mmのテストプローブ及びその他の2 mmピンに適合する基板実装デュアルエントリテストソケットです。 この2 mm基板テストソケットは、ライトアングル実装となっており、サイドスタック可能で、基板上の高さはわずか5.1 mmの低プロファイルです。 この基板テストソケットのソケットコンタクトは、金めっきりん青銅製のため、かん合回数が多くても優れた耐久性と信頼性を発揮します。 ハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00844265M3498-98
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする