曜日別特売

HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800

HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800 - HARWIN
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●シリーズ: M20-10●併用可能製品: M20シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 20.52mm●幅: 2.54mm●ハウジング材質: PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00844186M20-1060800
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする