仕様●シリーズ: D01-99●ピッチ: 2.54mm●極数: 32●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 1.5A●マイナス及びスルーピンヘッダ. 0.1インチ(2.54 mm)ピッチのマイナス及びスルー接続シングルインラインヘッダ。切断又はスナップして適切なSILソケットで使用できるサイズに簡単に変更し、プラグ及びソケットペアを構成可能。また、基板への直接はんだ付けにも対応 ボディ材質: ガラス繊維入りポリエステル 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)