仕様●極数: 20●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板SMTソケットコネクタ. M20シリーズ2.54 mmピッチSMT取り付け電線対基板ソケットコネクタです。業界標準の省スペースのコンパクトなデザインです。 このM20シリーズ2.54 mm SMTソケットはデュアルエントリデザインで、上口と下口の両方に使用できます。 このM20 SMTソケットで使用されているソケットは、デュアルビームデザインのりん青銅製です。高耐久性と再現可能な高度な保持能力、電気接続を備えており、信頼性の高いコネクタです。 このM20 SMTコネクタは、家庭用電化製品、ドライブ及びコントロール、産業用監視、パソコンを含む多様な用途に最適な汎用性の高いソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)