曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 M50-4900545

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 M50-4900545 - HARWIN
仕様●シリーズ: Archer M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.0A●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(63個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840449M50-4900545
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする