曜日別特売

HARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

HARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ - HARWIN
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 30mΩ●RS上部開口ジャンパソケット(2.54 mm). 2.54 mmのグリッドにエンド及びサイドスタック可能な上部開口ジャンパソケット2極ジャンパリンクです。 この2.54 mm上部開口ジャンパリンクプラグ(3 A定格、0.635 mmの角型 / 丸型ポスト、5.84 mm長、2.54 mmピッチ)には、ピン挿入用の先細エントリ、高圧力両面金めっきコンタクト、青色ガラス繊維入りポリエステルハウジング(UL94V-0)が採用されています。 この上部開口ジャンパソケット(2.54 mm)の代表的な用途には、バス接続、プログラミング、代替交換用などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842847M7571-05
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする