HARWIN 基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

HARWIN 基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 - HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 - HARWIN
仕様●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●PC/104スタックスルーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840580M20-61132451個
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
00841185M20-61032451セット(7個)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする