HARWIN
HARWIN MIL規格丸型コネクタ C90, シリーズ, 2極 C90-3106F10SL-4S
仕様
●極数: 2●コンタクトジェンダー: メス●定格電流: 13.0A●定格電圧: 500 → 0 V 、 700 → 0 V●シェルサイズ: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●接合型: ネジ●コネクタサイズ: スタンダード●接続方向: ストレート●シリーズ: C90●動作温度 Min: -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00840379
C90-3106F10SL-4S
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください