HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442

HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442 - HARWIN
仕様●オス/メス: メス●USBタイプ: B●結線方法: はんだ●接続方向: ストレート●ポート数: 1●定格電流: 1.5A●定格電圧: 500 → 0 V●シリーズ: M701●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -55.0℃●動作温度 Max: +85℃●HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841560M701-330442
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする