HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 - HARWIN
仕様●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板SMTソケットコネクタ. M20シリーズ2.54 mmピッチSMT取り付け電線対基板ソケットコネクタです。業界標準の省スペースのコンパクトなデザインです。 このM20シリーズ2.54 mm SMTソケットはデュアルエントリデザインで、上口と下口の両方に使用できます。 このM20 SMTソケットで使用されているソケットは、デュアルビームデザインのりん青銅製です。高耐久性と再現可能な高度な保持能力、電気接続を備えており、信頼性の高いコネクタです。 このM20 SMTコネクタは、家庭用電化製品、ドライブ及びコントロール、産業用監視、パソコンを含む多様な用途に最適な汎用性の高いソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843511M20-7872042
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする