HARWIN M80-4611005 基板コネクタキット

HARWIN M80-4611005 基板コネクタキット - HARWIN
仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: バレル圧着コンタクト(単品) x 10、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング●シリーズ: M80●キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 10 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト: M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性DatamateコネクタシステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00844247M80-4611005
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする