曜日別特売

HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402

HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402 - HARWIN
仕様●本体長さ: 14mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841490R30-3001402
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする