HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 300mm M80-9160099

HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 300mm M80-9160099 - HARWIN
仕様●シリーズ: Datamate●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.14mm2●ケーブル長: 300mm●コンタクトのめっき: 金●外被色: 赤●定格電流: 3.3 A●圧着リード線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842445M80-9160099
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする