HARWIN ジャンパ M22-1900046, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2mmピッチ

HARWIN ジャンパ M22-1900046, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2mmピッチ - HARWIN
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 3.9mm●幅: 3.5mm●深さ: 1.95mm●コンタクト材質: ベリリウム銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●ジャンパリンク. 金又はすずめっきベリリウム銅コンタクトを2 mmピッチで配置した2極ジャンパリンク エンド/サイドスタック可能。テストプローブ用のオープントップ構造。定格については、製品仕様を参照RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840747M22-1900046
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする