HARWIN 基板接続用ソケット 6 極 3mm 2 列 PCBマウント

HARWIN 基板接続用ソケット 6 極 3mm 2 列 PCBマウント - HARWIN
仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 3mm●タイプ: スルーボードコネクタ●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: 垂直●結線方法: はんだ●シリーズ: M300内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842059M300-MV30645M1
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする