HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242 - HARWIN
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843057M80-8531242
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする