HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装
仕様
●極数: 120●行数: 4●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●PC/104プラスコネクタ及びヘッダ. 埋め込みPC用途のPC104業界規格と互換性のあるバスコネクタ製品で、共通バスを持つスタッキング基板用に設計されています。 PCIバスをサポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00843197
M22-6003005
1個
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00842400
M22-6013005
1セット(56個)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください