HARWIN
HARWIN ジャンパ M50-2030005, メス, ストレート, 青, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ
仕様
●タイプ: ジャンパソケット●極数: 2●ピッチ: 1.27mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●長さ: 2.5mm●幅: 1.25mm●深さ: 5.5mm●シリーズ: M50●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 20MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00844168
M50-2030005
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください