曜日別特売

HARWIN 基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 ケーブルマウント

HARWIN 基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 ケーブルマウント - HARWIN
仕様●極数: 26●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●定格電流: 12A●定格電圧: 800 V●シリーズ: Datamate J-Tek●コンタクト材質: ベリリウム銅●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS)低周波数ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現する小型2 mピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製圧着コンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate J-Tekケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きのハウジングと、背面から挿入可能な緩い圧着コンタクトで構成されています。 メーカー型番M80-460-xxxxは、溝付きジャックスクリューと22 AWGワイヤ用の大口径の穴付き メーカー型番M80-461-xxxxは、溝付きジャックスクリューと24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴付き メーカー型番M80-466-xxxxとM80-486-xxxxは、背面壁の奥行きを5 mm拡張した設計で、背面を密閉できるようになっています。 M80-466-xxxxは、ジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施され、M80-486-xxxxは、六角溝のジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840467M80-4602605
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする