HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 3 極 3mm 1 列 PCBマウント
仕様
●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 3mm●タイプ: スルーボードコネクタ●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: 垂直●結線方法: はんだ●シリーズ: M300
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00841806
M300-MV10345M1
1セット(12個)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00843836
M300-FV1034500
1個
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください