仕様●タイプ: ジャンパソケット●極数: 2●ピッチ: 1.27mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 2.5mm●幅: 1.25mm●深さ: 5.5mm●シリーズ: M50●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 20MΩ●ハンドル付きの上部閉塞ジャンパソケット又はシャント、黒色ハウジング、金仕上げ。 高信頼性、多用途、最高300回の操作。 DIPスイッチに代わる設定方式。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)