仕様●オス/メス: メス●併用可能製品: Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジング●シリーズ: Datamate●結線方法: 圧着mm2●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅AWG●最大接触抵抗: 25mΩ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)