曜日別特売

HARWIN ピンヘッダ 100極 2.0mm 2列

HARWIN ピンヘッダ 100極 2.0mm 2列 - HARWIN
仕様●シリーズ: M22●ピッチ: 2.0mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.0A●テールピン長: 3.4mm●対応ピン長: 3.5mm●Harwin M22 2.00 mm基板ピンヘッダコネクタ. M22シリーズ基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは2.00 mmピッチです。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 M22シリーズ分離型基板ヘッダの対応ピン長は3.5 mm 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダコネクタは、M22シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える高温熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00844457173-1119
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする