曜日別特売

HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9100542

HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9100542 - HARWIN
仕様●極数: 10●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 500mA●表面処理:コンタクト: 金, ニッケルの上に錫●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -20.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 300 → 0 V ac●ハウジング材質: PBT●メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 10 (5 + 5) M50-3300542 IDCコネクタを使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842689M50-9100542
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする