曜日別特売

HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) オス Geckoシリーズ 圧着 G125-1010005

HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) オス Geckoシリーズ 圧着 G125-1010005 - HARWIN
仕様●オス/メス: オス●併用可能製品: Geckoコネクタハウジング●シリーズ: Gecko●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: 金●適合電線サイズAWG Max: 26AWG●最大接触抵抗: 25MΩ●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +150℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843136G125-1010005
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする