HARWIN
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602
仕様
●本体長さ: 16mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mm●M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00841815
R25-1001602
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください