仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: バレル圧着コンタクト(単品) x 14、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング●シリーズ: M80●キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 14 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト: M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性DatamateコネクタシステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個